Spécifications
Dimensions
- Taille de la poulie écraséeE
- Diamètre de l’alésage du collet1.3750 po
- Longueur totale de l’assemblage de couplage12.4800 po
- Diamètre extérieur du raccord14.3700 po
- Code de taille du raccord produit320
- Code de taille de l’accouplement d’arbre1015
- Poids145.80 lb
Details
- Type de remplissageSans retard
- Type de liquideHuile
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de montagePoulie
- SérieHFN41
- CUP_NON782934021008
Aperçu
Description du fabricant
320 HFN 41 CPLG PRODUIT SANS COLLET
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.