Motion
455448
Oil Seal - Solid, 5.250 in Shaft Dia., 6.256 in OD, 0.562 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01310871
N° MFR455448
Prix125.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 5.250 in Shaft Dia., 6.256 in OD, 0.562 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01310871
N° MFR455448
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
Prix125.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.256 po
  • Largeur totale
    0.562 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.250 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893636221
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
455448 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.