Aperçu
Description du fabricant
455479 JOINT D’HUILE
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre3.000 po
- Diamètre extérieur3.881 po
- Largeur totale0.469 po
- Type de conception45
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Mot-clé de descriptionConception 45
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Numéro CUP du fabricant053893489711
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Description de la constructionLèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
- Application typiqueUsage général
- Poids0.36 lb
- Plage de température continue-40 à 225°F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité