Motion
21020-3396

GARLOCK KLOZURE
21020-3396

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.250 po, diamètre extérieur de 7.500 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 50 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01311049
N° MFR21020-3396
Prix294.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21020-3396

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.250 po, diamètre extérieur de 7.500 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 50 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01311049
N° MFR21020-3396
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
Prix294.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.500 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.250 po
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 50
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21020-3396
  • Numéro CUP du fabricant
    717744000646
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    35 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min
  • Type de joint
    Joint spécialisé
  • Série
    Modèle 50
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS

Aperçu

Description du fabricant
50X3396 MILL-DROIT N CRS 6.250" DI
  • Service à basse vitesse
  • Pression modérée.