Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur18.500 po
- Largeur totale1.375 po
- Diamètre de l’arbre17.000 po
- Poids9.00 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionJoint métallique, double ressort, double élément, opposé
- Mot-clé de descriptionConception HDSD1
- Type de conceptionHDSD1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311129633
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUtilisé pour les applications nécessitant la séparation de deux fluides.
Aperçu
- Boîtier double en métal
- Les éléments Hds à ressort se trouvent dans un seul boîtier pour une installation plus facile avec des lèvres d’étanchéité opposées destinées à la séparation des médias doubles.