Motion
470119
Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 1.003 in OD, 0.375 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311151
N° MFR470119
Prix11.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 1.003 in OD, 0.375 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311151
N° MFR470119
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
Votre prix11.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.003 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.500 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893490403
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
470119 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.