Motion
1782790
Nitrile Oil Seal - Solid, 17.818 in Shaft Dia., 20.500 in OD, 1.000 in Overall Width, HDS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311231
N° MFR1782790
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 17.818 in Shaft Dia., 20.500 in OD, 1.000 in Overall Width, HDS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311231
N° MFR1782790
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.500 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    17.818 po
  • Poids
    9.27 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Recouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS1
  • Type de conception
    HDS1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311130653
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
1782790 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort avec verrou à ressort
  • Joint en caoutchouc préformé à une lèvre, enveloppé dans un étampage en acier robuste
  • Assemblé.