Motion
471707N
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.156 po, diamètre extérieur de 1.756 po, largeur totale de 0.312 po, conception 47 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01311340
N° MFR471707N
Prix26.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.156 po, diamètre extérieur de 1.756 po, largeur totale de 0.312 po, conception 47 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01311340
N° MFR471707N
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
Prix26.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.756 po
  • Largeur totale
    0.312 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.156 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception 47
  • Type de conception
    47
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893509785
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
471707N JOINT D’HUILE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good