Motion
1913960
Nitrile Oil Seal - Solid, 19.125 in Shaft Dia., 21.250 in OD, 1.750 in Overall Width, HDSD1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311520
N° MFR1913960
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 19.125 in Shaft Dia., 21.250 in OD, 1.750 in Overall Width, HDSD1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311520
N° MFR1913960
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    21.250 po
  • Largeur totale
    1.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    19.125 po
  • Poids
    12.68 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint métallique, double ressort, double élément, opposé
  • Mot-clé de description
    Conception HDSD1
  • Type de conception
    HDSD1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311132640
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Utilisé pour les applications nécessitant la séparation de deux fluides.

Aperçu

Description du fabricant
1913960 JOINT D’HUILE
  • Boîtier double en métal
  • Les éléments Hds à ressort se trouvent dans un seul boîtier pour une installation plus facile avec des lèvres d’étanchéité opposées destinées à la séparation des médias doubles.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif