Motion
415027N
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 3.500 po, diamètre extérieur de 5.004 po, largeur totale de 0.469 po, conception 41 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01311635
N° MFR415027N
Prix94.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 3.500 po, diamètre extérieur de 5.004 po, largeur totale de 0.469 po, conception 41 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01311635
N° MFR415027N
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
Prix94.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.004 po
  • Largeur totale
    0.469 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception 41
  • Type de conception
    41
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893506623
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
415027N JOINT D’ÉTANCHÉITÉ