Motion
485195H
Silicone Oil Seal - Solid, 4.250 in Shaft Dia., 5.266 in OD, 0.469 in Overall Width, 48 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311666
N° MFR485195H
Prix99.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silicone Oil Seal - Solid, 4.250 in Shaft Dia., 5.266 in OD, 0.469 in Overall Width, 48 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311666
N° MFR485195H
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
Prix99.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.266 po
  • Largeur totale
    0.469 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.250 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -80 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception 48
  • Type de conception
    48
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893511061
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
485195H JOINT D’HUILE