Motion
J1117
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 2.5000 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311744
N° MFRJ1117
Price$72.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 2.5000 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311744
N° MFRJ1117

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$72.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    2.5000 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.625 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.625 po

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    053893522173
  • Type de joint
    19
  • Type de produit
    Manchon d’usure
  • CUP_NON
    053893522173

Aperçu

Description du fabricant
J 1117 MANCHON D’USURE
  • Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif