Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre2.6250 po
- Largeur totale0.6250 po
- Diamètre de l’arbre2.750 po
- Poids0.19 lb
- Largeur sur l’arbre0.625 po
Details
- Numéro CUP du fabricant053893522197
- Type de joint19
- Type de produitManchon d’usure
- CUP_NON053893522197
Aperçu
Description du fabricant
J 1118 MANCHON D’USURE
- Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre