Motion
J1121
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 3.0000 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311756
N° MFRJ1121
Prix66.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 3.0000 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311756
N° MFRJ1121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    3.0000 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.125 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.625 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.6250 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893522227
  • Type de joint
    19
  • Type de produit
    Manchon d’usure
  • CUP_NON
    053893522227

Aperçu

Description du fabricant
J 1121 MANCHON D’USURE
  • Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif