Motion
J1123
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 3.2500 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311762
N° MFRJ1123
Prix68.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 3.2500 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311762
N° MFRJ1123
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
Votre prix68.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    3.2500 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.375 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.625 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.6250 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893522258
  • Type de joint
    19
  • Type de produit
    Manchon d’usure
  • CUP_NON
    053893522258

Aperçu

Description du fabricant
J 1123 MANCHON D’USURE
  • Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre