Motion
722108
Joint d'étanchéité en V du bloc en polyacrylate - VRS1, 0.156 po de largeur, matériau en polyacrylate
N° D’ARTICLE MI01312297
N° MFR722108
Prix17.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité en V du bloc en polyacrylate - VRS1, 0.156 po de largeur, matériau en polyacrylate
N° D’ARTICLE MI01312297
N° MFR722108
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
Prix17.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1.312 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    0.156 po

Détails

  • Description de la construction
    Tous les joints d’étanchéité en V en caoutchouc Forsheda
  • Plage de température continue
    -20 à 300 °F
  • Section transversale
    0.156 po
  • Type de conception
    VRS1
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • Application typique
    Usage général
  • CUP_NON
    053893501178

Aperçu

Description du fabricant
722108 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ