Motion
39713
Silicone Oil Seal - Solid, 1.250 in Shaft Dia., 1.817 in OD, 0.235 in Overall Width, DW-H Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312359
N° MFR39713
Prix96.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silicone Oil Seal - Solid, 1.250 in Shaft Dia., 1.817 in OD, 0.235 in Overall Width, DW-H Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312359
N° MFR39713

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.817 po
  • Largeur totale
    0.235 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.250 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint de type clampé - Élément double
  • Plage de température continue
    -100 à 450°F
  • Mot-clé de description
    Conception DW-H
  • Type de conception
    DW-H
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Multi-Lip avec pince
  • Numéro CUP du fabricant
    053893467474
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6500 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.025 po
  • Type de joint
    Double lèvre avec pince
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
39713 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ