Motion
2388480
Nitrile Oil Seal - Solid, 23.875 in Shaft Dia., 25.750 in OD, 0.875 in Overall Width, HDS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312368
N° MFR2388480
Prix1,452.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 23.875 in Shaft Dia., 25.750 in OD, 0.875 in Overall Width, HDS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312368
N° MFR2388480
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
Prix1,452.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    25.750 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    23.875 po
  • Poids
    11.13 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Recouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS1
  • Type de conception
    HDS1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311138352
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
2388480 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort avec verrou à ressort
  • Joint en caoutchouc préformé à une lèvre, enveloppé dans un étampage en acier robuste
  • Assemblé.