Motion
200339
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.879 in OD, 0.290 in Overall Width, 200 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312388
N° MFR200339
Prix26.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.879 in OD, 0.290 in Overall Width, 200 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312388
N° MFR200339
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
Votre prix26.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.879 po
  • Largeur totale
    0.290 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joints de graisse pour environnements hautement contaminés
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 200
  • Type de conception
    200
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893468754
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    750 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
200339 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ