Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.322 po
- Largeur totale1.132 po
- Diamètre de l’arbre4.765 po
- Poids1.06 lb
Détails
- Description de la constructionJoint d’étanchéité de roue Plus une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, sans ressort
- Plage de température continue-100 à 450°F
- Mot-clé de descriptionConception 10
- Type de conception10
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Type de lèvresLèvre quadruple sans ressort
- Numéro CUP du fabricant053893526720
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Type de jointLèvre quadruple sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConcentrateurs de camions et de remorques lourds
Aperçu
Description du fabricant
380003A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ