Motion
440972
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.125 in Shaft Dia., 3.376 in OD, 0.312 in Overall Width, 44 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312955
N° MFR440972
Price$27.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.125 in Shaft Dia., 3.376 in OD, 0.312 in Overall Width, 44 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312955
N° MFR440972
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
Votre prix27.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.376 po
  • Largeur totale
    0.312 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.125 po
  • Poids
    0.19 lb

Details

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 44
  • Type de conception
    44
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893486369
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
440972 JOINT D’HUILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif