Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur62.10 mm
- Largeur totale24 mm
- Diamètre de l’arbre48 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, sans ressort, sans boîtier intérieur, spécial
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples sans ressort
- Numéro CUP du fabricant053893463483
- Type de jointDouble lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueSpécial - Consulter Federal Mogul