Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.666 po
- Largeur totale0.315 po
- Diamètre de l’arbre2.953 po
- Poids0.73 lb
Détails
- Description de la constructionJoints de graisse pour environnements hautement contaminés
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 200
- Type de conception200
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893468723
- Vitesse de surface maximale de l’arbre750 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général