Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.250 po
- Largeur totale0.285 po
- Diamètre de l’arbre2.250 po
- Poids0.23 lb
Détails
- Description de la constructionJoints de graisse pour environnements hautement contaminés
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 200E
- Type de conception200E
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893468853
- Vitesse de surface maximale de l’arbre750 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général