Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.566 po
- Largeur totale0.375 po
- Diamètre de l’arbre1.625 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-65 à 200°F
- Mot-clé de descriptionConception 29
- Type de conception29
- Matériau pour les lèvresFeutre
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893472676
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.005 po
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général