Spécifications
Dimensions
- DiamÚtre extérieur3.189 po
- Largeur totale0.313 po
- DiamĂštre de lâarbre1.938 po
- Poids0.21 lb
Détails
- Conception de casBoßtier en métal
- BoĂźtierAcier
- Anneaux en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Manchons dâusure compatibles99193;99833
- Description de la constructionJoint d'huile, lĂšvre SKF WAVE
- Type de conceptionCRW1
- MĂ©thode dâinstallationAjustement de la presse du boĂźtier
- Matériau pour les lÚvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lĂšvresLĂšvre Wave
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311021555
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lĂšvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretiĂšre
- Application typiqueBoßtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
Aperçu
- SKF Le joint Ă lĂšvre ondulĂ© a un diamĂštre extĂ©rieur en mĂ©tal et offre le dĂ©bit de pompe le plus Ă©levĂ© de lâindustrie
- Le mouvement sinusoĂŻdal de ce joint gĂ©nĂšre jusquâĂ 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
- Installation facile et ajustement ferme et prĂ©cis dans lâalĂ©sage du boĂźtier