Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.381 po
- Largeur totale0.125 po
- Diamètre de l’arbre1.125 po
- Poids0.04 lb
Details
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 34
- Type de conception34
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Numéro CUP du fabricant053893473635
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.005 po
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général
Aperçu
Description du fabricant
340835 JOINT D’HUILE
- Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures