Motion
99272
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 2.756 po, 0.406 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01315800
N° MFR99272
Prix94.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 2.756 po, 0.406 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01315800
N° MFR99272

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    2.756 po
  • Poids
    0.24 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.406 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.563 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311042109
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.750 à 2.757 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311042109

Aperçu

Description du fabricant
99272 2.750-2.756 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon