Motion
417533
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.562 in Shaft Dia., 5.756 in OD, 0.500 in Overall Width, 41 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315801
N° MFR417533
Prix118.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.562 in Shaft Dia., 5.756 in OD, 0.500 in Overall Width, 41 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01315801
N° MFR417533

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.756 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.562 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 41
  • Type de conception
    41
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893485850
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
417533 JOINT D’HUILE
  • Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures