Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre4.528 po
- Poids0.45 lb
- Largeur sur l’arbre0.813 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.938 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311042871
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi4.523 à 4.531 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieux, moteurs électriques, arbres de manivelle, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes de vitesses
- CUP_NON085311042871
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés