Motion
24700-0266

GARLOCK KLOZURE
24700-0266

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 15.625 po, diamètre extérieur 17.625 po, largeur totale 0.875 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01316649
N° MFR24700-0266
Prix902.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0266

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre 15.625 po, diamètre extérieur 17.625 po, largeur totale 0.875 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01316649
N° MFR24700-0266
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
Votre prix902.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    17.625 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.625 po
  • Poids
    5.81 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 59
  • Type de conception
    Modèle 59
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24700-0266
  • Numéro CUP du fabricant
    717744042349
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0266 MILL-DROIT N CRS 15.625" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon