Motion
480988H
Silicone Oil Seal - Solid, 2.375 in Shaft Dia., 3.066 in OD, 0.500 in Overall Width, 48 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316676
N° MFR480988H
Prix81.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silicone Oil Seal - Solid, 2.375 in Shaft Dia., 3.066 in OD, 0.500 in Overall Width, 48 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316676
N° MFR480988H
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
Prix81.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.066 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.375 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -80 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception 48
  • Type de conception
    48
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893510712
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
480988H JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif