Motion
481181N
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.625 po, diamètre extérieur de 2.129 po, largeur totale de 0.250 po, conception 48 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01316686
N° MFR481181N
Prix19.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.625 po, diamètre extérieur de 2.129 po, largeur totale de 0.250 po, conception 48 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01316686
N° MFR481181N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.129 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.625 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception 48
  • Type de conception
    48
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893510736
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
481181N JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon