Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.621 po
- Largeur totale1.331 po
- Diamètre de l’arbre1.301 po
- Poids0.14 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMSW108
- Type de conceptionHMSW108
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311011952
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- D.E. du boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique pour sceller avec le joint d’étanchéité hydrodynamique Waveseal à la pointe de l’industrie.