Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5.006 po
- Largeur totale1.000 po
- Diamètre de l’arbre3.500 po
- Poids0.68 lb
Détails
- Description de la constructionJoint de roue classique, une pièce, 3 lèvres d’étanchéité à ressort
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 03
- Type de conception03
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresTriple lèvres avec printemps
- Numéro CUP du fabricant053893527208
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Type de jointTriple lèvres avec printemps
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConcentrateurs de camions et de remorques lourds