Motion
370003A
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.765 in Shaft Dia., 6.325 in OD, 1.078 in Overall Width, 11 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316908
N° MFR370003A
Prix182.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.765 in Shaft Dia., 6.325 in OD, 1.078 in Overall Width, 11 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316908
N° MFR370003A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix182.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.325 po
  • Largeur totale
    1.078 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.765 po
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité de roue Plus une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 11
  • Type de conception
    11
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893527215
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Type de joint
    Rebord quadruple avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Concentrateurs de camions et de remorques lourds

Aperçu

Description du fabricant
370003A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR SALLE DE BAIN À L’HUILE