Motion
370005A
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.765 in Shaft Dia., 6.265 in OD, 0.605 in Overall Width, 09 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316915
N° MFR370005A
Prix203.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.765 in Shaft Dia., 6.265 in OD, 0.605 in Overall Width, 09 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316915
N° MFR370005A
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
Prix203.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.265 po
  • Largeur totale
    0.605 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.765 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité de roue Plus une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 09
  • Type de conception
    09
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893527246
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Type de joint
    Rebord quadruple avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Concentrateurs de camions et de remorques lourds

Aperçu

Description du fabricant
370005A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR SALLE DE BAIN À L’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon