Motion
370010A
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.875 in Shaft Dia., 4.130 in OD, 0.842 in Overall Width, 01 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316936
N° MFR370010A
Prix92.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.875 in Shaft Dia., 4.130 in OD, 0.842 in Overall Width, 01 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316936
N° MFR370010A
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
Prix92.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.130 po
  • Largeur totale
    0.842 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.875 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint de roue classique, une pièce, 3 lèvres d’étanchéité à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 01
  • Type de conception
    01
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Triple lèvres avec printemps
  • Numéro CUP du fabricant
    053893527291
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Type de joint
    Triple lèvres avec printemps
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Concentrateurs de camions et de remorques lourds

Aperçu

Description du fabricant
370010A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR SALLE DE BAIN À L’HUILE