Motion
370022A
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.500 in Shaft Dia., 5.756 in OD, 0.960 in Overall Width, 09 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316971
N° MFR370022A
Prix115.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.500 in Shaft Dia., 5.756 in OD, 0.960 in Overall Width, 09 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01316971
N° MFR370022A
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
Prix115.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.756 po
  • Largeur totale
    0.960 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.500 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité de roue Plus une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 09
  • Type de conception
    09
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893527390
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Type de joint
    Rebord quadruple avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Concentrateurs de camions et de remorques lourds

Aperçu

Description du fabricant
370022A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR SALLE DE BAIN À L’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif