Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.700 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre2.625 po
- Poids0.38 lb
Détails
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
- Plage de température continue-80 à 350°F
- Mot-clé de descriptionConception 64
- Type de conception64
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893464749
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.020 po à 4200 tr/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général