Motion
5697
Oil Seal - Solid, 1.875 in Shaft Dia., 3.150 in OD, 0.315 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI01317350
N° MFR5697
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.875 in Shaft Dia., 3.150 in OD, 0.315 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI01317350
N° MFR5697
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.150 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.875 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893466408
  • Numéro de modèle
    #
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5697 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif