Motion
5397
Oil Seal - Solid, 2.121 in Shaft Dia., 3.350 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI01317353
N° MFR5397
Prix58.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.121 in Shaft Dia., 3.350 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI01317353
N° MFR5397
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
Votre prix58.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.350 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.121 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465937
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5397 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif