Motion
253099
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 1.879 in OD, 0.250 in Overall Width, 25 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01317481
N° MFR253099
Prix15.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 1.879 in OD, 0.250 in Overall Width, 25 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01317481
N° MFR253099

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.879 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 25
  • Type de conception
    25
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893472591
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
253099 JOINT D’HUILE
  • Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures