Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.005 po
- Largeur totale0.125 po
- Diamètre de l’arbre0.625 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-20 à 300°F
- Mot-clé de descriptionConception 31
- Type de conception31
- Matériau pour les lèvresPolyacrylate
- Type de lèvresUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Numéro CUP du fabricant053893504179
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.005 po
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général
Aperçu
- Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures