Motion
330699
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 0.879 in OD, 0.188 in Overall Width, 33 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01317500
N° MFR330699
Prix11.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 0.879 in OD, 0.188 in Overall Width, 33 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01317500
N° MFR330699

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.879 po
  • Largeur totale
    0.188 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.500 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 33
  • Type de conception
    33
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893473314
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
330699 JOINT D’HUILE
  • Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures