Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.624 po
- Largeur totale0.313 po
- Diamètre de l’arbre1.125 po
- Poids0.068 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception P2
- Type de conceptionP2
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueRecommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est à l’origine de la lèvre
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Joint à une seule lèvre
- Entièrement assemblé.