Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.691 po
- Largeur totale0.250 po
- Diamètre de l’arbre1.250 po
- Poids0.05 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 400°F
- Mot-clé de descriptionConception 47
- Type de conception47
- Matériau pour les lèvresViton
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893510118
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général
Aperçu
- Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures