Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.194 po
- Largeur totale0.437 po
- Diamètre de l’arbre2.125 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Description de la constructionJoint de type clampé - Élément unique
- Plage de température continue-100 à 450°F
- Mot-clé de descriptionConception W-H
- Type de conceptionW-H
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Type de lèvresLèvre unique avec pince
- Numéro CUP du fabricant053893467405
- Vitesse de surface maximale de l’arbre6500 pi/min
- Tolérance au désalignement0.025 po
- Type de jointLèvre unique avec pince
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général