Motion
39802
Silicone Oil Seal - Solid, 2.875 in Shaft Dia., 3.628 in OD, 0.500 in Overall Width, FW-H Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01318026
N° MFR39802
Prix65.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silicone Oil Seal - Solid, 2.875 in Shaft Dia., 3.628 in OD, 0.500 in Overall Width, FW-H Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01318026
N° MFR39802
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
Prix65.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.628 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.875 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint de type clampé - Élément double
  • Plage de température continue
    -100 à 450°F
  • Mot-clé de description
    Conception FW-H
  • Type de conception
    FW-H
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Multi-Lip avec pince
  • Numéro CUP du fabricant
    053893467528
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6500 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.025 po
  • Type de joint
    Double lèvre avec pince
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
39802 JOINT D’HUILE