Motion
225673
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre de l’arbre de 56 mm, diamètre extérieur de 73.23 mm, largeur totale de 7.50 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01318064
N° MFR225673
Prix32.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre de l’arbre de 56 mm, diamètre extérieur de 73.23 mm, largeur totale de 7.50 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01318064
N° MFR225673
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
Prix32.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    73.23 mm
  • Largeur totale
    7.50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    56 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893471723
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Spécial - Consulter Federal Mogul

Aperçu

Description du fabricant
225673 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif